Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Solamagic ECO+ SM-1400-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8935833
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9100459
EAN/GTIN:
     4026911032172
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Die SOLAMAGIC ECO+ Heizungen zeichnen sich durch eine einfache Montage und einen hocheffizienten Reflektor (ECO+) aus, der die beleuchtete Fläche optimiert. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer IR-Halogenlampe ausgestattet, die eine sehr lange Lebensdauer erreicht.
Etherma Solamagic ECO+ SM-1400-NA - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 1.4 kW - Nano-Anthracite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Nano-Anthracite
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Heizkapazität
1.4 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Im Freien
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
15.2 cm
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
9100431
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.