Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson PCPE-GJA3V03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-GJA3V03 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Panasonic PCPE-GJA3V03 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-8943104
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-GJA3V03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Gamber-Johnson PCPE-GJA3V03 - Halter für Tablet - für TOUGHBOOK A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.1 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
980 g
Produkttyp
Halter
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic TOUGHBOOK A3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.