Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Soundbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8947450
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     SP0059
EAN/GTIN:
     4052792067972
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Soundbar
USB Lautsprecher
Dieser kabellose Soundbar-Lautsprecher liefert unglaublichen Sound mit verbesserten Bässen, kabellosem Stereo-Pairing und einer atemberaubenden Lichtshow. Der SP0059 kann in zwei Teile geteilt werden und als Gaming 2.0-Lautsprecherset fungieren! Die Stromversorgung erfolgt über USB. Verbinden Sie ihn mit Ihrem Smartphone, Tablet, Computer, Fernseher oder Ihrer Spielkonsole über Bluetooth 5.0 oder 3,5 mm Klinke.
LogiLink - Soundbar - 2.0-Kanal - kabellos - Bluetooth - 6 Watt (Gesamt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Soundbar - 2.0-Kanal
Gehäusematerial
ABS-Gehäuse
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
RGB-Beleuchtung
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android, Chrome OS, iOS, Windows
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Stromquelle
USB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 75% RH (non-condensing)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
Soundbar/2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
82 dB
Gesamte harmonische Verzerrung
10%
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, LED light
Verhältnis Signal zu Geräusch
60 dB
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.0
Frequenzgang
150 - 20000 Hz
Audio-Formate
WAV, WMA, MP3
Bluetooth Audio Codec
SBC
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
6 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 50.8 mm (2")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 50.8 mm (2")
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 3 Watt - 4 Ohm - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
750 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, bluetooth lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.