Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER FRAMEO PFF-1514W MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953728
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101050032
EAN/GTIN:
     5706751061653
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Auf diese Weise kann man Bilder mit Freunden und Familie teilen. Der IPS-Touchscreen sorgt für gute, scharfe Bilder.
DENVER FRAMEO PFF-1514W MK2 - Digitaler Fotorahmen - 1 GB RAM - SSD - 8 GB - 39.6 cm (15.6") - 1920 x 1080 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
25 cm
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Software
Software inbegriffen
Frameo
Konnektivität
Verbindungen
USB - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
54.5 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
31 cm
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Bildschirm
Display-Typ
LCD 39.6 cm (15.6") - Farbe
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
8 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
eMMC (eMMC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.