Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Multifunktionsdrucker
>
Multifunktionslaserdrucker
>
Artikel
Kyocera ECOSYS M2735dw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46334334
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
870B61102SG3NL3
EAN/GTIN:
0632983937204
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
Mit rasanten 35 Seiten pro Minute, integrierter Gigabit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle sowie flexibler Papierverarbeitung ist der ECOSYS M2735dw die ideale Allzwecklösung für kleine Arbeitsgruppen oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze. Im Betrieb bemerkenswert leise paßt er mit seinen kompakten Abmessungen in jedes Büro. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.
Kyocera ECOSYS M2735dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Netzwerk-Faxserver, priority printing
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbar x 93 ¦ Bitmap x 1 ¦ Strichcode x 45
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ - Trommel - 3 Jahre oder 100.000 Seiten ¦ - Entwickler - 3 Jahre oder 100.000 Seiten
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
Kompatible Standards
TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO/IEC 19752
Aufwärmzeit
20 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
661 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
21 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
47.2 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.7 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
43.7 cm
Gewicht
19 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Belichtungsmodi
Text, Foto, Text und Foto, Landkarte
Automatisches Duplexing
Ja
Belichtungssteuerung
Manuell
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung, Scan-once-copy-many, automatischer Kassettenwechsel, copy density control
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), XPS, PRESCRIBE IIc
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6.8 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
Mopria
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
850 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - S/W (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe (300 dpi)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
70 x 148 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxabruf, Duplex Fax, Adressbuch
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, MS Windows
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, Wi-Fi Direct
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
1.536 GB
Flash-Speicher-Typ
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Multifunktions- und Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
laser kopierer a4
,
3 in 1 drucker
,
all-in-one-drucker laser
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 604,56*
€ 663,24*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 602,95*
€ 667,41*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 605,86*
€ 668,40*
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 609,52*
€ 674,69*
Lager 820
53 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 629,60*
€ 693,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,97*
€ 777,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,18*
€ 766,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera KYOmulticode 1.0 - TYP D
Kyocera
870LS97018
ab € 622,92*
Zubehör
Kyocera Papierkassette (250 Blatt) PF-1100
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 108,33*
Zubehör
Kyocera PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D
Kyocera
870LS97016
ab € 267,52*
Zubehör
Kyocera ThinPrint Kit UG-33, für ECOSYS P6021cdn, FS-C8525MFP
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,17*
Zubehör
Kyocera Toner-Kit TK-1150
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,29*
Zubehör
Kyocera Wartungskit MK-1150
Kyocera
1702RV0NL0
ab € 128,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen