Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER FRAMEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981371
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1037W
EAN/GTIN:
     5706751061608
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10 zoll
digitaler bilderrahmen
Der digitale Fotorahmen DENVER FRAMEO verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre wertvollen Erinnerungen zeigen und genießen. Mit seiner schlanken, randlosen Glasfront erweckt dieses 10,1-Zoll-IPS-Display Ihre Fotos mit atemberaubender Klarheit und leuchtenden Farben zum Leben. Dank der integrierten Wi-Fi-Funktion können Sie Ihre Fotosammlung mühelos aktualisieren und neue Erinnerungen drahtlos und ohne lästige Kabel hochladen. Neben Fotos unterstützt dieses vielseitige Gerät auch die digitale Audio- und Videowiedergabe und bietet so ein Multimedia-Erlebnis, das Ihre digitale Fotosammlung ergänzt. Die integrierte Timer-Funktion und die Möglichkeit, automatische Diashows abzuspielen, sorgen dafür, dass Sie Ihre schönsten Momente immer im Blick haben. Mit 16 GB internem Speicher und Unterstützung für microSD-Karten können Sie Tausende von Fotos und Multimediadateien speichern, was den DENVER FRAMEO zu einer unverzichtbaren Ergänzung für jedes Zuhause oder Büro macht.
DENVER FRAMEO - Digitaler Fotorahmen - 16 GB - 25.7 cm (10.1") - 1280 x 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.5 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber, edge-to-edge glass front
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Software
Software inbegriffen
Frameo
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37 cm
Transporttiefe
21.3 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
920 g
Bildschirm
Display-Typ
LED 25.7 cm (10.1") - Farbe
Anzeigeformat
1280 x 800
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
16 GB
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.