Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH 50CQE2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026926
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-50CQE2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Panasonic Monitore
Entdecken Sie den Panasonic TH 50CQE2W, einen 50-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der eine neue Ebene der visuellen Exzellenz in Ihren Raum bringt. Ob für Home-Entertainment oder Digital Signage, dieser Fernseher bietet eine atemberaubende 4K UHD-Auflösung und sorgt für lebendige und detaillierte Bilder. Die blendfreie Beschichtung und die hohe Helligkeit machen ihn für jede Lichtbedingung geeignet, während der weite Betrachtungswinkel dafür sorgt, dass niemand das Qualitätsbild verpasst. Das Gerät wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und Wi-Fi, die den Anschluss an eine Vielzahl von Geräten erleichtern. Die Integration von Bluetooth und LAN verbessert die Konnektivität weiter und sorgt dafür, dass Sie immer in Verbindung bleiben. Mit seiner energieeffizienten Leistung und seinem schlanken Design ist der Panasonic TH 50CQE2W die richtige Wahl für alle, die eine hochwertige Bildschirmlösung suchen.
Panasonic TH-50CQE2W - 127 cm (50") Diagonalklasse (125.73 cm (49.5") sichtbar) - CQE2 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
112.1 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
64.6 cm
Gewicht
13.4 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS
Serie
CQE2 Series
Abmessung
Ohne Fernbedienungssensor
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
USB-C
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Größe
125.73 cm (49.5")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
95 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
127 cm (50")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI-Eingang ¦ USB 3.0 ¦ USB-C 3.0 ¦ Serieller Eingang ¦ LAN ¦ Infrarot-Eingang ¦ Audio-Ausgabe ¦ 2 x USB 2.0 ¦ SPDIF-Ausgang
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 3 % Trübung
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Profi-Funktionen
HTML5-Unterstützung, PJLink, 20° Neigung
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,23*
€ 922,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,62*
€ 878,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,98*
€ 849,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,93*
€ 828,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.