Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH 55CQE2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026928
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-55CQE2W
EAN/GTIN:
     5025232945269
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Panasonic Monitore
Das professionelle 4K-Display Panasonic Connect TH-55CQE2W ist für einen Dauerbetrieb von 16 Stunden/Tag ausgelegt und bietet kristallklare Sicht. Das Display bietet eine Helligkeit von 500 cd/m², ein entspiegeltes Panel und eine minimale Trübung, die die Reflexion des Umgebungslichts reduziert und die Sichtbarkeit deutlich verbessert.
Panasonic TH-55CQE2W - 140 cm (55") Diagonalklasse (138.78 cm (54.63") sichtbar) - CQE2 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
123.6 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
71 cm
Gewicht
17.9 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
110 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS
Serie
CQE2 Series
Abmessung
Ohne Fernbedienungssensor
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
USB-C
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Größe
138.78 cm (54.63")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
110 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
140 cm (55")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI-Eingang ¦ USB 3.0 ¦ USB-C 3.0 ¦ Serieller Eingang ¦ LAN ¦ Infrarot-Eingang ¦ Audio-Ausgabe ¦ 2 x USB 2.0 ¦ SPDIF-Ausgang
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, Haze 1 %
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Profi-Funktionen
HTML5-Unterstützung, PJLink, 20° Neigung
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,06*
€ 974,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,90*
€ 963,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,08*
€ 952,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,45*
€ 928,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,07*
€ 883,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.