Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP58 Zoom Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9031271
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301116
EAN/GTIN:
     6938818309548
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Yealink MP58 - Zoom Edition - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SRTP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
2,5 - 7 W (PSU), 3,3 - 7,6 W (PoE)
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Sicherheitsschloss-Port, Zeit- / Datumsanzeige, Exchange-Kalenderintegration
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige von Voicemails, Anzeige bei anklopfendem Anruf
Konferenzfähig
Ja
VoIP-Dienste
Zoom
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.94 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SNTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.1c, Opus, SILK, G.711A/µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SRTP
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Zoom Device Management Platform (ZDM), Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink Optima HD Voice-Technologie
Sicherheit
TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1303110
ab € 411,79*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 189,85*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 280,81*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306047
ab € 194,50*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303113
ab € 192,60*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106972
ab € 1.759,19*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106941
ab € 4.246,04*
Zubehör
Yealink Network Technology
1303111
ab € 40,79*
Zubehör
Yealink Network Technology
UH34-LITE-MONO-TEAMS
ab € 17,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
UH34-LITE-DUAL-TEAMS
ab € 20,79*
Zubehör
Yealink Network Technology
1306004
ab € 75,30*
Zubehör
Yealink Network Technology
1106931
ab € 318,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206611
ab € 261,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206607
ab € 553,79*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206609
ab € 747,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.