| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9035284 Herst.-Nr.: 77-93430 EAN/GTIN: 0840304737932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox FRE - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - 50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer - Pinie (grün) - für Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.033 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.673 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 17.789 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 50.43 g | ![](/p.gif) | Farbe | Pinie (grün) | ![](/p.gif) | Material | 50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer | ![](/p.gif) | Unterwasser-Verwendung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Wasserdichtes Schutzgehäuse | ![](/p.gif) | Funktionen | Integrierter Bildschirmschutz, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, built-in magsafe magnet | ![](/p.gif) | Wassertiefe | Bis zu 2 m | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | IP68 | ![](/p.gif) | Schutz | Drop+ Schutz, wasserdicht+ | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro Max |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone otter box grün, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |