| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-81168 Herst.-Nr.: 78-81168 EAN/GTIN: 840304716722 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Ladeständer für MagSafe | Bequemes Laden Mit der neusten Generation vom OtterBox MagSafe Stand verbessert OtterBox die Kompatibilität mit Apple iPhones. Der elegante, kompakte Ladeständer mit kleinem Sockel und magnetischer Befestigung ist die ideale Abstellmöglichkeit für Ihr iPhone zu Hause und im Büro. Wenn Sie das iPhone an dem kabellosen Ladeständer befestigen, wissen Sie immer, wo es ist. Oder stellen Sie den Ständer an einen Ort, an dem Sie alle Verbindungen im Blick haben. Interagieren Sie während des Ladevorgangs mit Ihrem Telefon und nehmen Sie es dann mit einer einfachen Drehung vom Ständer ab. Ladegerät und Kabel sind nicht enthalten MERKMALE - Entwickelt für die nahtlose Kompatibilität mit dem Apple MagSafe-Ladegerät , dem iPhone und Hüllen mit MagSafe: Apple MagSafe-Ladegerät, iPhone und Hüllen sind separat erhältlich
- Ermöglicht optimale und kabellose Ladegeschwindigkeiten von bis zu 15W für iPhones mit MagSafe
- Rutschfeste, gewichtete Form für Standfestigkeit beim Einsetzen und Entnehmen des iPhones
- Schlanker Ständer mit Kabelführung zum Schutz des Kabels und hochwertige Oberfläche zum Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken
- Für optimale Erfahrung und Schutz verwenden Sie eine OtterBox/LifeProof für MagSafe Hülle z.B. Defender Series XT, Figura Series, Symmetry, SEE mit MagSafe u.v.m.
OtterBox Ladeständer für MagSafe | Bequemes Laden WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, iPhone Dockingstation, iPhone Ladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb otterbox, mobiltelefon dockingstation, induktive Ladestation/ induktive ladestation, MagSafe, Zubehör, iPhone Zubehör, MagSafe Zubehör, MagSafe kompatible, Kompatibilität mit MagSafe, Made for MagSafe, Accessorie |
| | |
| |