| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9035288 Herst.-Nr.: 77-93440 EAN/GTIN: 0840304738038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox FRE - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - 50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer - Rule of Plum (violett) - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.604 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.571 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.165 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 11.15 g | ![](/p.gif) | Farbe | Rule of Plum (violett) | ![](/p.gif) | Material | 50 % recycelter Kunststoff, 25 % recycelter Kunststoff aus dem Meer | ![](/p.gif) | Unterwasser-Verwendung | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Wasserdichtes Schutzgehäuse | ![](/p.gif) | Funktionen | Integrierter Bildschirmschutz, 5G-Kompatibilität, Port-Abdeckungen, built-in magsafe magnet | ![](/p.gif) | Wassertiefe | Bis zu 2 m | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | IP68 | ![](/p.gif) | Schutz | Drop+ Schutz, wasserdicht+ | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, otterbox schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |