Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Focus 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272804
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7S4L6AA
EAN/GTIN:
     0197192932940
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 Stereo-Bluetooth -Headset einen Fokussierungsbereich um sich herum. Intelligent konzipiert für beste Audioqualität – Ihr Anruf ist alles, was Sie hören. Und der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.
Poly Voyager Focus 2 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
175 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel, BT700 Bluetooth USB-Adapter, Weichetui, Ladestation
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 11, Windows 10, macOS
Kabeldetails
Mikro-USB-Ladekabel ¦ USB-C auf USB-A Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
560 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunden
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 16 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 18 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden ¦ Andauerndes Hören (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, ANC-Modus
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85Q81AA
ab € 56,37*
Zubehör
Poly
85Q85AA
ab € 56,41*
Zubehör
Poly
85Q87AA
ab € 50,30*
Zubehör
Poly
786C4AA
ab € 56,25*
Zubehör
Poly
786C5AA
ab € 56,50*
Zubehör
Poly
85Q48AA
ab € 10,89*
Zubehör
Poly
85Q49AA
ab € 11,99*
Zubehör
Poly
786D2AA
ab € 14,46*
Zubehör
Poly
783R8AA
ab € 4,52*
Zubehör
Poly
786D0AA
ab € 73,93*
Zubehör
Poly
783R6AA
ab € 18,24*
Zubehör
Poly
783R7AA
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.