Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco BTL-030 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9278149
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Laternenleuchten
Portable Lautsprecher
Entdecken Sie den Lenco BTL-030, einen Lautsprecher für den mobilen Einsatz, der Stil, Nachhaltigkeit und Klangqualität vereint. Dieser Lautsprecher ist nicht nur ein Gerät, sondern mit seinem Gehäuse aus Aluminium, Bambus und Kunststoff auch ein Statement für Umweltbewusstsein. Dank seiner IPX4-Konformität ist er spritzwassergeschützt und eignet sich somit perfekt für jede Umgebung, ob drinnen oder draußen. Dank der Bluetooth 5.3-Konnektivität bietet er eine stabile und nahtlose Verbindung in bis zu 10 m Entfernung, so dass Sie Ihre Musik ohne Unterbrechung hören können. Der wiederaufladbare 800-mAh-Akku verspricht eine längere Wiedergabe, so dass die Musik nie aufhören muss. Der integrierte Verstärker und eine Dauerleistung von 3 W sorgen dafür, dass Ihre Musik immer klar und deutlich zu hören ist, und bieten so ein einzigartiges Hörerlebnis. Egal, ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, der Lenco BTL-030 ist Ihr Begleiter für Musik, die sich mit Ihnen bewegt.
Lenco BTL-030 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - 3 Watt - Bamboo White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Bamboo White
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Gehäusematerial
Aluminium, Bamboo, Kunststoff
Schutz
Spritzwassergeschützt
Licht
Speaker light
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Kapazität (Ah)
800 mAh
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.3
Dauerstrom
3 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
280 g
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
12.5 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.