Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Ständer für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9358821
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VLM-TPM
EAN/GTIN:
     9749522000006
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Entdecken Sie den Vision-Drehtischständer, ein hochwertiges Zubehörteil, das Ihr mobiles Erlebnis aufwertet. Mit seinen vielseitigen Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Drehung und Neigung bietet er den perfekten Winkel für jede Interaktion. Der aus robustem Aluminium gefertigte und mit Silikonpolstern ausgestattete Ständer bietet eine stabile und sichere Basis für Ihr Mobiltelefon. Die MagSafe-Kompatibilität ermöglicht zudem eine nahtlose Ladelösung und macht ihn zu einem unverzichtbaren Zubehör für Geräte mit MagSafe-Unterstützung. Verbessern Sie die Funktionalität und Ästhetik Ihres Geräts mit diesem sorgfältig gestalteten Ständer.
Vision - Ständer für Handy - MagSafe - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.6 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminiumlegierung, Silikonpads
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
2.7 cm
Transporthöhe
16.5 cm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.