Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PFF-1543DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491078
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1543DW
EAN/GTIN:
     5706751074967
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Entdecken Sie den DENVER PFF-1543DW, einen digitalen Fotorahmen, der Ihre Erinnerungen in atemberaubender Klarheit und Farbe zum Leben erweckt. Das 15,6-Zoll-Display mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 sorgt dafür, dass Ihre Fotos und Videos in lebendigen Details erstrahlen. Dank der integrierten Wi-Fi-Konnektivität können Sie Ihre Lieblingsmomente nahtlos von Ihrem Gerät auf den Rahmen übertragen. Der Rahmen unterstützt microSD-Karten mit bis zu 32 GB und bietet somit ausreichend Platz für Ihre digitale Sammlung, während der integrierte 16-GB-Flash-Speicher zusätzlichen Speicherplatz bietet. Die Touchscreen-Funktionalität verbessert Ihr Seherlebnis und ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Fotos und Videos auf eine ansprechende Weise zu interagieren. Das energieeffiziente Gerät ist mit der Energieklasse D ausgestattet und sorgt dafür, dass Ihre Erinnerungen leuchten und gleichzeitig Strom sparen. Mit dem DENVER PFF-1543DW erleben Sie die Zukunft des Fotodisplays, bei dem jedes Bild eine Geschichte erzählt.
DENVER PFF-1543DW - Digitaler Fotorahmen - 1 GB RAM - 16 GB - 39.6 cm (15.6") - 1920 x 1080 - dunkles Holz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.3 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
28.3 cm
Farbe
Dunkles Holz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
8 kWh/1.000 h
RAM
Installierte Anzahl
1 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software
Software inbegriffen
Frameo
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.5 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
33.1 cm
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 39.6 cm (15.6") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
1920 x 1080
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.