Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PFF-725B Digitaler Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9491085
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-725B
EAN/GTIN:
     5706751075070
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Entdecken Sie den DENVER PFF-725B, einen digitalen Bilderrahmen, der Ihre wertvollen Erinnerungen zum Leben erweckt. Das 7-Zoll-IPS-Display bietet Touchscreen-Funktionalität für eine einfache Navigation, gepaart mit einer Auflösung von 1024 x 600, die Ihre Fotos und Videos in lebendigen Farben und Details wiedergibt. Dank der Wi-Fi-Konnektivität ist es ein Kinderspiel, Ihre Erlebnisse zu teilen. Ob von Ihrem Smartphone oder einem Cloud-Speicher, Ihr digitaler Rahmen bleibt immer auf dem neuesten Stand. Der PFF-725B dient nicht nur zur Anzeige von Fotos. Er ist ein Multimedia-Hub mit einem integrierten 8-GB-Flash-Speicher, der per microSD-Karte auf bis zu 32 GB erweitert werden kann, so dass Sie genügend Platz für alle Ihre digitalen Inhalte haben. Von der Anzeige digitaler Fotos bis zur Videowiedergabe unterstützt dieser Rahmen verschiedene Formate, einschließlich JPEG, und ist damit eine vielseitige Ergänzung für jeden Raum. Darüber hinaus sorgt sein energieeffizientes Design mit der Energieklasse B dafür, dass Sie Ihren digitalen Bilderrahmen genießen können, ohne sich Gedanken über einen übermäßigen Stromverbrauch zu machen.
DENVER PFF-725B - Digitaler Fotorahmen - 8 GB - 17.78 cm (7") - 1024 x 600 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
12.8 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
4 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software
Software inbegriffen
Frameo
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporttiefe
5.5 cm
Transporthöhe
14.2 cm
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 17.78 cm (7") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
1024 x 600
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.