Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier QD35 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9496413
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     QD35-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Edifier QD35 - Lautsprecher - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - 40 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Besonderheiten
DSP
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
LED-Leuchten
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, USB-Kabel, Stromkabel, Aufkleber, 3,5 mm Audiokabel
Stromversorgung
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Optionen
USB-Ladefunktion (Powerbank-Funktion)
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Eingangsselektor, Ein / Aus
Verhältnis Signal zu Geräusch
85 dB
Empfohlene Aufstellung
Auf dem Tisch
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.3
Frequenzgang
60 - 40000 Hz
Hochauflösendes Audio
Ja
Audio-Formate
LDAC
Maximal unterstützte Abtastrate
96 kHz
App-Steuerung
Ja
Dauerstrom
40 Watt
Details Dauerleistung
RMS
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Mittelbass-Treiber - 76 mm (3") - Aluminiumlegierung ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Seide
Maße und Gewicht
Breite
27.78 cm
Tiefe
14.17 cm
Höhe
16.48 cm
Gewicht
2.64 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.