Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tineco FLOOR ONE S6 Pet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9531469
Hersteller:
     Tineco
Herst.-Nr.:
     FW111500FR
EAN/GTIN:
     6974950103026
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Entdecken Sie den FLOOR ONE S6 Pet von Tineco, einen Staubsauger für Haustierbesitzer, die eine mühelose Reinigungslösung suchen. Dieses Gerät kombiniert Trocken- und Nassreinigung und sorgt dafür, dass Ihr Zuhause makellos bleibt. Mit einem 0,8-Liter-Tank für klares Wasser und einem 0,72-Liter-Tank für schmutziges Wasser bewältigt er Verschüttetes und Schmutz mit Leichtigkeit. Das kabellose Design, angetrieben von einem 4000-mAh-Akku, bietet bis zu 35 Minuten Reinigungszeit, so dass Sie mehr Bereiche abdecken können, ohne ständig nachladen zu müssen. Der FLOOR ONE S6 Pet ist mit der iLoop-Technologie ausgestattet, die die Saugleistung auf intelligente Weise an den Reinigungsbedarf anpasst und so eine optimale Leistung gewährleistet. Die LED-Anzeige, der Auto- und Max-Modus sowie die selbstreinigende Bürstenrolle vereinfachen die Wartung und machen ihn zur idealen Wahl für vielbeschäftigte Haushalte. Darüber hinaus wird der Staubsauger mit einem umfassenden Zubehörset geliefert, das eine Reinigungslösung und eine zusätzliche Bürste enthält, so dass Sie sofort mit der Reinigung beginnen können. Erleben Sie den Komfort des leisen Betriebs, der es Ihnen ermöglicht, jederzeit ohne Unterbrechung zu reinigen. Der FLOOR ONE S6 Pet ist nicht nur ein Staubsauger, sondern ein komplettes Reinigungssystem, das speziell für Haushalte mit Haustieren entwickelt wurde.
Tineco FLOOR ONE S6 Pet - Staubsauger - Standstaubsauger - beutellos - schnurlos - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Kantenreinigung, 2-Tank-System, selbstreinigende Bürstenrolle, max. Modus, Auto-Modus, LED-Display, Selbstreinigungszyklus, suction mode, iLoop technology
Reinigertyp
Standstaubsauger
Klarwasser-Kapazität
0.8 Liter
Schmutzwasser-Kapazität
0.72 Liter
Kabellos
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Bürstenwerkzeug
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungswerkzeug ¦ Reinigungslösung (500 ml) ¦ Zusätzliche Bürste ¦ Filter ¦ Netzteil ¦ Ladestation
Kennzeichnung
UL, GS, CB
Sound Pressure Level (SPL)
78 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
111 cm
Gewicht
4.5 kg
Energieversorgung
Ladezeit
4.5 Std.
Stromverbrauch
230 W
Kabelloser Betrieb
35 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriekapazität
4000 mAh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32.6 cm
Tiefe (Versand)
66.8 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
9.2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,25*
€ 495,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.