Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Kartonregister Standard Blanko, A4, Karton, 12 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-100194
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100194
EAN/GTIN:
     5902812001945
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Esselte Kartonregister Standard Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand und Universallochung. Material: durchgefärbter Karton 160 g/qm. Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
160
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Taben
Höhe:
297
Lochung:
Universallochung
Anzahl der Blätter:
12
Farbe:
hellblau
Ausführung der Tabe:
blanko
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.