Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Doppelbankordner
>
Artikel
Doppelordner, mit Schlitzen, 2xA5 quer, breit, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10120025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10120025
EAN/GTIN:
4002432300716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Leitz Doppelordner Plastik. Äußerst robuster Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf zu 90% recyceltem Karton für eine lange Lebensdauer. Mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Mit Schlitzen und Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 2 x 500 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für 2 x A5 quer, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
rot
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Verwendung für Papierformate:
2 x DIN A5 quer
Ausführung der Ablagemechanik:
vier Bügel
Höhe:
318
Farbe:
rot
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
2 Hebelmechaniken
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
ringbuch a5 pvc rot
,
doppelordner
,
leitz doppelordner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 54 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5032
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen