Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, türkis
Artikel-Nr.:
     C1011-10155052
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155052
EAN/GTIN:
     4002432369997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 350 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: türkis.
Weitere Informationen:
Breite:
285
Farbe:
türkis
Farbe des Rückens:
Türkis
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
52
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,24*
Zubehör
Leitz
16810085
ab € 18,77*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,58*
Zubehör
Leitz
16080085
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.