Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10600000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10600000
EAN/GTIN:
     4002432301041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner A4, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Ohne Schlitze, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 59 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Grauppappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Schlitze vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
350
Art des Verschlusses:
Ohne
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
59
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
€ 25,99*
Zubehör
Herma
10155
€ 0,2896*
Zubehör
Herma
5093
€ 0,04815*
Zubehör
Herma
5091
€ 0,05008*
Zubehör
Herma
5094
€ 0,04829*
Zubehör
Herma
5092
€ 0,338*
Zubehör
Herma
4283
€ 0,2422*
Zubehör
Leitz
16880035
€ 0,8184*
Zubehör
Leitz
16860085
€ 2,6396*
Zubehör
Leitz
16862085
€ 0,674*
Zubehör
Leitz
16880085
€ 0,8012*
Zubehör
Leitz
16430085
€ 2,13*
Zubehör
Leitz
16480001
€ 2,61*
Zubehör
Herma
5090
€ 0,03772*
Zubehör
Leitz
12940000
€ 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.