Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archiv-Schachtel, Wellpappe, 100mm, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-128102
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
128102
EAN/GTIN:
4049793034218
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Esselte Archiv-Schachtel, mit Griffloch, mit schwarzem Liniendruck auf allen Seiten, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC). Format: 100 x 345 x 245 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
245
Breite:
100
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffloch, mit schwarzem Liniendruck auf allen Seiten
Archivdruck vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
max. Aufbewahrungsmenge:
2
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe RC
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
345
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
esselte leitz archivbox a4
,
ablageschachtel a4
,
ablageschachtel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,78*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archivcontainer mit Klappdeckel, A4, Wellpappe, weiß
Esselte
128900
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen