Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivcontainer mit Klappdeckel, A4, Wellpappe, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-128900
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
128900
EAN/GTIN:
3249441289002
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Esselte Archivcontainer, mit Klappdeckel, mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, für 6 Archiv-Schachteln 80mm oder 5 Archivschachteln 100mm, mit Tragegriffen, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe g/qm (RC). Format: 380 x 265 x 560 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Wellpappe (RC)
Tiefe:
560
Höhe:
265
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Archivdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Klappdeckel, mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, für 6 Archiv-Schachteln 80mm oder 5 Archivschachteln 100mm, mit Tragegriffen, flachliegend verpackt
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
380
max. Aufbewahrungsmenge:
6
Lieferung gefaltet:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Klappdeckel-Box
,
Klappdeckel-Schachtel
,
Klappdeckelbox
,
Klappdeckelschachtel
,
Klappschachtel
,
Wellpapp Klappdeckelbox
,
Wellpapp Klappschachtel
,
Wellpappe Klappdeckelbox
,
Wellpappe Klappschachtel
,
Sammelbehälter
,
esselte leitz archivbox a4
,
klappdeckel box
,
esselte klappdeckelbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archiv-Schachtel, Wellpappe, 100mm, weiß
Esselte
128102
ab € 0,78*
Zubehör
Archiv-Schachtel, Wellpappe, 80mm, weiß
Esselte
128080
ab € 0,76*
Zubehör
Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß
Esselte
623913
ab € 5,33*
Zubehör
Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß
Esselte
623912
ab € 4,15*
Zubehör
Esselte Speedbox Dateiablagebox Rot, Weiß
Esselte
623911
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen