Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau
Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau
Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau
Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau
Plastikregister 1-6, A4, PP, 6 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1300069
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     1300069
EAN/GTIN:
     4013702018644
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Hetzel Plastikregister 1-6, A4. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP) 0,11 mm. Blattanzahl: 6. Format: 226 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
0.11
Breite:
226
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Anzahl der Blätter:
6
Werkstoff:
PP
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Tabe:
1-6
Höhe:
297
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
1300051
ab € 28,58*
Zubehör
Rexel
1300047
ab € 6,18*
Zubehör
Hetzel
721308
ab € 5,67*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
Zubehör
Hetzel
721311
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.