Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau
Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau
Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau
Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau
Plastikregister 1-52, A4, PP, 52 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-721308
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     721308
EAN/GTIN:
     4013702017623
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Hetzel Plastikregister 1-52, A4. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl: 52. Format: 235 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-52
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
235
Anzahl der Blätter:
52
Farbe:
grau
Höhe:
297
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
1300051
ab € 28,58*
Zubehör
Rexel
1300047
ab € 6,18*
Zubehör
Hetzel
1300069
ab € 1,30*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
Zubehör
Hetzel
721311
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.