Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau
Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau
Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau
Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau
Plastikregisterserie 1-100, A4, PP, 100 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-721311
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     721311
EAN/GTIN:
     4013702017616
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Hetzel Plastikregisterserie 1-100, A4. Mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl: 100. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Ausführung der Tabe:
1-100
Höhe:
297
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
100
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
225
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Rexel
1300051
ab € 28,58*
Zubehör
Rexel
1300047
ab € 6,18*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Hetzel
721308
ab € 5,67*
Zubehör
Hetzel
1300069
ab € 1,30*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.