Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#REXE16128AS
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     16128AS
EAN/GTIN:
     5028252030465
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 150 Blatt. Format: 335 x 235 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden.
Werkstoff:
PP
Höhe:
235
Breite:
335
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
sortiert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
200
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,54*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,54*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 2,42*
2 Tage
210
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,01*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,142*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.