Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Dokumentenmappe, A4, PP, 6 Stück, sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-16129AS
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
16129AS
EAN/GTIN:
5028252030472
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 150 Blatt. Format: 335 x 235 mm. Inhalt: 6 Stück. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, grün, hellblau und 2 Stück in klar.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Höhe:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
335
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden.
Werkstoff:
PP
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
PP-Beutel
,
dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert
,
einschlagmappe din a4
,
einschlagmappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
2101161
ab € 6,71*
Zubehör
Dokumentenmappe, A3, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
16131WH
ab € 15,03*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, blau
Rexel
16129BU
ab € 1,148*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Rexel
16128AS
ab € 1,03*
Zubehör
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Rexel
2101663
ab € 0,58*
Zubehör
Dokumententasche Ice, A5, PP, 5 Stück, klar
Rexel
2101658
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen