Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Dokumentenmappe, A3, PP, 5 Stück, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-16131WH
Hersteller:
Rexel
Herst.-Nr.:
16131WH
EAN/GTIN:
5028252030526
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumentenmappe. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A3. Verschluß mit Druckknopf. Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 150 Blatt. Format: 460 x 460 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Aktentasche ist postzugelassen, das heißt sie kann anstelle eines DIN-Umschlags eingesetzt werden.
Farbe:
weiß
Höhe:
235
Breite:
335
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
PP-Beutel
,
jurismappen a3 pp
,
einschlagmappe weiß
,
einschlagmappe a3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dokumentenmappe Active Xtra, A4, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
2101161
ab € 6,66*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, blau
Rexel
16129BU
ab € 1,38*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 5 Stück, weiß
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, 6 Stück, sortiert
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
Zubehör
Dokumentenmappe, A4, PP, sortiert
Rexel
16128AS
ab € 1,03*
Zubehör
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Rexel
2101660
ab € 3,35*
Zubehör
Dokumententasche Ice, A4, PP, mit Visitenkartentasche, 5 Stück, klar
Rexel
2101663
ab € 0,57*
Zubehör
Dokumententasche Ice, A5, PP, 5 Stück, klar
Rexel
2101658
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen