Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-10155085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155085
EAN/GTIN:
     4002432359639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 350 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
318
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
285
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
52
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
Schlitze vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Farbe des Rückens:
grau
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,22*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,88*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,71*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,16*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.