Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz
Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz
Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz
Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz
Präsentations-Sichtbuch, A5, PP, 24 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-17435BK
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     17435BK
EAN/GTIN:
     5028252013505
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Rexel Präsentations-Sichtbuch Solid. Mit 24 Hüllen, fest eingebunden. Mit Sichttasche am Vorderdeckel außen und auswechselbarem Titelblatt. Am Vorderdeckel innen mit je 1 CD-Tasche, Disketten-Tasche und Visitenkartentasche. Mit festem Einband. Dokumentenecht. In Metallic-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: 226 x 168 mm, für A5. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
16
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A5
Breite:
168
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Am Vorderdeckel innen mit je 1 CD-Tasche, Disketten-Tasche und Visitenkartentasche. Mit festem Einband. Dokumentenecht. In Metallic-Optik.
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Höhe:
226
Werkstoff:
PP
Anzahl der Hüllen:
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
17429BK
ab € 6,77*
Zubehör
Rexel
17430BK
ab € 5,82*
Zubehör
Rexel
2101189
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.