Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Sichtbuch Soft Touch, A4, Kunststoff, glatt, 36 Hüllen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2101189
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101189
EAN/GTIN:
     5028252152358
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Rexel Sichtbuch Soft Touch. Mit 36 Hüllen, fest eingebunden. Mit glatter Oberfläche. Hochwertige, genähte Ausführung. Innen mit Textileinband. Mit eingenähter Visitenkartentasche am Vorderdeckel innen. Dokumentenecht. Material: Kunststoff. Format: 324 x 237 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite des Rückens:
40
Verwendung für Papierformate:
A4
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Hüllen:
36
Höhe:
237
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
324
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit glatter Oberfläche. Hochwertige, genähte Ausführung. Innen mit Textileinband. Mit eingenähter Visitenkartentasche am Vorderdeckel innen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
17429BK
ab € 6,76*
Zubehör
Rexel
17430BK
ab € 5,81*
Zubehör
Rexel
17435BK
ab € 4,11*
Zubehör
Rexel
2101185
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.