Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Hängehefter SERIE 18, kfm. und Amtsheftung, Manilakarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-18140055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18140055
EAN/GTIN:
     4002432303090
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
Kaufmännisch oder Amtshefting
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Überstehender Reiterfalz, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Metall-Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt
Farbe:
grün
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.