| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-18140085 Herst.-Nr.: 18140085 EAN/GTIN: 4002432303106 |
| |
|
| | |
| Leitz Hängehefter SERIE 18, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus Beschriftungsetiketten. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Überstehender Reiterfalz, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Metall-Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Art der Heftung: | Kaufmännisch oder Amtshefting | Werkstoff: | Karton | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |