Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 20 m
Artikel-Nr.:
     C1011-18646
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18646
EAN/GTIN:
     5411313186469
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Leitz Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, max. Breite: 21,5 cm, Länge: 20 m.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke der Folie:
80
Länge:
20
Werkstoff:
Folie
Breite:
220
Verwendung für Gerätetyp:
Office CS9, CS9E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,03* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
18649
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.