Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m
Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, A4, 30 m
Artikel-Nr.:
     C1011-18649
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18649
EAN/GTIN:
     5411313186490
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Kalt-Laminator
Kalt-Laminiergerät
Leitz Nachfüllkassette für Laminator CS9 Office, max. Breite: 21,5 cm, Länge: 30 m.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Office CS9, CS9E
Werkstoff:
Folie
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Länge:
30
Breite:
215
Stärke der Folie:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,95734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
18646
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.