Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Multimedia-Wagen LCD/Dia, 1 Ablagefläche, höhenverstellbar, mit Rollen, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1900790
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1900790
EAN/GTIN:
5028252103220
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Nobo Multimedia-Wagen. Mit einer klappbaren, neigungsverstellbaren Ablagefläche für LCD/Dia-Projektor. Ablagefläche ist um 360° drehbar. Höhenverstellbar von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Lieferung inklusive Montageset. Material: Stahl. Ablagefläche: 380 x 430 mm. Fuß: 380 x 430 mm. Maximale Traglast Ablagefläche: 10 kg. Gewicht: 5,5 kg. Format: 435 x 114 x 765 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Korpus:
Stahl
Anzahl der Fachböden:
1
Breite des größten Fachbodens:
380
Farbe des Fachbodens:
grau
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl
Breite des kleinsten Fachbodens:
380
max. Höhe:
1200
Belastbarkeit je Fachboden:
10
min. Höhe:
810
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
Farbe des Korpus:
grau
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Tiefe des kleinsten Fachbodens:
430
Höhe des kleinsten Fachbodens:
810
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einer klappbaren, neigungsverstellbaren Ablagefläche für LCD/Dia-Projektor. Ablagefläche ist um 360° drehbar. Höhenverstellbar von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Lieferung inklusive Montageset.
höhenverstellbar:
Ja
Breite:
435
Verwendung:
Boden
Rollen vorhanden:
Ja
Höhe des größten Fachbodens:
810
Tiefe des größten Fachbodens:
430
Tiefe:
765
geeignete Projektionsgeräte:
LCD/Dia
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
DLP-Projektor
,
LCD-Projektor
,
AV-Wagen
,
Media-Wagen
,
Multimediawagen
,
TV-Wagen
,
Beamertisch
,
Beamerwagen
,
Projektionstisch
,
Projektionswagen
,
Projektor-Tisch
,
Projektortisch
,
Projektorwagen
,
multimediawagen nobo
,
av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multimedia-Projektorschrank, abschließbarer Wagen mit Rollen, grau
Nobo
1902339
ab € 620,40*
Zubehör
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Nobo
1900791
ab € 247,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen