Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Multimedia-Wagen, mit 2 getrennten Ablageflächen, mit Rollen, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1900791
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900791
EAN/GTIN:
     5028252103237
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Nobo Multimedia-Wagen. Mit 2 getrennten Ablageflächen für Laptop und Beamer. Beide sind um 360° dreh- und schwenkbar. Höhenverstellbar in 3 Stufen von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Mit integriertem Kabelhalter. Für Overhead-Projektoren und TV/Video oder Laptop. Lieferung inklusive Montageset. Material: Stahl. Ablagefläche: 380 x 430 mm. Fuß: 545 x 600 mm. Maximale Traglast je Ablagefläche: 10 kg. Gewicht: 11,5 kg. Format: 725 x 127 x 940 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Nein
Breite des größten Fachbodens:
380
Belastbarkeit je Fachboden:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 getrennten Ablageflächen für Laptop und Beamer. Beide sind um 360° dreh- und schwenkbar. Höhenverstellbar in 3 Stufen von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Mit integriertem Kabelhalter. Für TV/Video, Laptop.
höhenverstellbar:
Ja
Breite des kleinsten Fachbodens:
380
Werkstoff des Korpus:
Stahl
Tiefe des größten Fachbodens:
430
Farbe des Korpus:
grau
Farbe des Fachbodens:
grau
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Tiefe:
940
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Höhe des größten Fachbodens:
810
Breite:
725
max. Höhe:
1200
Tiefe des kleinsten Fachbodens:
430
Anzahl der Fachböden:
2
Höhe des kleinsten Fachbodens:
810
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl
min. Höhe:
810
Rollen vorhanden:
Ja
Verwendung:
Boden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 153,17*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,90*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,62*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,18*
Zubehör
Nobo
1902339
ab € 621,45*
Zubehör
Nobo
1900790
ab € 131,86*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.