Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Liquid Ink Boardmarker, Rundspitze, 6 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-1901077
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901077
EAN/GTIN:
     5028252119719
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Liquid Ink Boardmarker. Mit Rundspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards, Flipcharts und OHP-Folien. Leicht fließende Tinte. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 3 mm. Inhalt: 6 Stück. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, orange, grün, violett und schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
3 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Druckmechanik vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Spitze:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker für Weißwandtafeln, Flipcharts und OHP-Folien. Farbintensiv und leicht fließend. Der Tintenfluss wird durch zweimaliges Aufdrücken gestartet. Mit Sichtfenster für den Füllstand. Trocken abwischbar.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 1,6025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.