Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Magnetband, beschreibbar, 5 mm x 2000 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1901105
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901105
EAN/GTIN:
     5028252120562
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Nobo Magnetband, beschreibbar. Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Whiteboards. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften. Format: 5 mm x 2000 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
5
Farbe:
rot
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die einfache und schnelle Visualisierung von Projekten, Prozessen und Zeitplänen auf magentischen Weißwandtafeln. Einfach mit einer Schere zuschneiden und mit einem Marker beschriften.
Länge:
2000
beschriftbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901361
ab € 587,89*
Zubehör
Nobo
1901121
ab € 6,44*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,75*
Zubehör
Nobo
2910800
ab € 193,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.