Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer
Wochenplaner Set für T-Karten Gr. 3, Aluminium, 8 Spalten, 54 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2910800
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2910800
EAN/GTIN:
     3147330004036
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Nobo Wochenplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 3. Mit 8 Spalten und 54 Fächern. Für die wöchentliche Projektplanung. Kapazität: 432 T-Karten. 8 Kartenträger mit je 54 Schlitzen für T-Karten Gr. 3. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 6 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 3, 7 magnetische Etikettenhalter, 7 vorgedruckte Etiketten "Montag" bis "Sonntag". Material: Aluminium. Format: 645 x 960 mm.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
96
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 432 T-Karten
Tafel beschreibbar:
Nein
Anzahl der Planungsfelder:
54
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 6 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 3, 7 magnetische Etikettenhalter, 7 vorgedruckte Etiketten "Montag" bis "Sonntag".
Breite der Tafel:
64.5
Farbe:
grau
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Modularität:
8
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 3
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2990700
ab € 115,50*
Zubehör
Nobo
1901107
ab € 8,03*
Zubehör
Nobo
1901105
ab € 8,07*
Zubehör
Nobo
2403006
ab € 8,01*
Zubehör
Nobo
2403004
ab € 8,14*
Zubehör
Nobo
2403005
ab € 8,16*
Zubehör
Nobo
2403002
ab € 8,19*
Zubehör
Nobo
2203006
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2203005
ab € 2,32*
Zubehör
Nobo
2203003
ab € 3,29*
Zubehör
Nobo
2203002
ab € 3,29*
Zubehör
Nobo
2920080
ab € 211,07*
Zubehör
Nobo
2911680
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.