Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1901324
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901324
EAN/GTIN:
     5028252131209
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Moderationswand Filz, beidseitig. Zusammenklappbar. Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche. Geeignet für Pinnwandnadeln und Klettband. Oberfläche/Material: Filz. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 1500 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche.
Höhe der Tafel:
150
Material der Vorderseite:
Filz
zusammenklappbar:
Ja
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Gesamthöhe:
1750
Breite der Tafel:
120
Ausführung des Fußes:
Zweiarmstandfuß mit Verbindungsrohr
Masse (Gewicht):
18.85
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Rückseite:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.