Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau
Moderationswand, Filz, 1200 x 1500 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-1901325
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901325
EAN/GTIN:
     5028252131216
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Moderationswand Filz, beidseitig. Zusammenklappbar. Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche. Geeignet für Pinnwandnadeln und Klettband. Oberfläche/Material: Filz. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 1500 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
grau
Breite der Tafel:
120
Material der Vorderseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Höhe der Tafel:
150
Farbe der Rückseite:
grau
Material der Rückseite:
Filz
Ausführung des Fußes:
Zweiarmstandfuß mit Verbindungsrohr
Masse (Gewicht):
18.85
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche.
Gesamthöhe:
1750
zusammenklappbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.