Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationswand, laminierter Karton, 1200 x 1500 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901326
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901326
EAN/GTIN:
     5028252131223
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Nobo Moderationswand laminierter Karton, beidseitig. Zusammenklappbar. Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche. Geeignet für Pinnwandnadeln. Oberfläche/Material: laminierter Karton. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 1500 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Ausführung des Fußes:
Zweiarmstandfuß mit Verbindungsrohr
Masse (Gewicht):
11.4
Farbe der Vorderseite:
weiß
Gesamthöhe:
1750
Höhe der Tafel:
150
Material der Rückseite:
laminierter Karton
Breite der Tafel:
120
Material der Vorderseite:
laminierter Karton
zusammenklappbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht und stabil. Einfacher und schneller Auf- und Abbau. Standfüße mit Gummistopper. Fußkonstruktion ermöglicht halbrunde Anordnung mehrerer Wände. Robuste Oberfläche.
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.