Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß
Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß
Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß
Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß
Flipchartblock Blanko, 671 x 965 mm, 20 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1901631
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901631
EAN/GTIN:
     5028252144629
Suchbegriffe:
Block blanko
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Nobo Flipchartblock Blanko. 20 Blatt. Format: 671 x 965 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
blanko
Anzahl der Blätter:
20
Farbe:
weiß
perforiert:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
Papier
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Länge:
0.965
Lochung:
Universallochung
Höhe:
1
Flächenmasse des Papiers:
70
Breite:
67.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,362* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.