Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Flipchart Impression Pro Stahl Mobil, ausklappbare Arme,magnetisch,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1901920
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901920
EAN/GTIN:
     5028252170918
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Flipchart Impression Pro Stahl Mobil. Mit ausklappbaren Armen. Mit Rundfuß. Magnetisch. Ausklappbare Arme für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Mit abnehmbarem, beweglichem Lineal. Rundfuß mit 5 Rollen, davon 3 feststellbar. Stufenlos höhenverstellbar von 130 bis 190 cm. Hohe Löscheigenschaften. Resistent gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, zuklappbare Stifteablage und einem Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Stahl. Format: 700 x 1900 x 745 mm. 15 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
18.3
Gesamthöhe:
1900
Breite der Tafel:
70
Farbe des Gestells:
grau
Höhe der Tafel:
100
Typbezeichnung der Stativform:
Flipchart
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Garantiedauer:
10 Jahre
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Werkstoff:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Ausziehbare Arme. Mit abnehmbarem, beweglichem Lineal. Lieferung inklusive verstellbaren Haken für Blöcke, zuklappbare Stifteablage und einem Marker mit Wischer.
Abmessung der Standfläche:
700x745
Anzahl der Arme:
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-380-4
ab € 2,94*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Connect
KF01982
ab € 3,86*
Zubehör
Format Werk
036442
ab € 23,48*
Zubehör
Connect
KF01980
ab € 3,16*
Zubehör
ALCO Albert
6828V26
ab € 0,89*
Zubehör
Format Werk
608580000
ab € 4,25*
Zubehör
Format Werk
608580020
ab € 4,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.