Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Kork-Notiztafel Elipse, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1902118
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902118
EAN/GTIN:
     5028252181648
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Elipse. Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium. Format: 900 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung.
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Farbe:
kork
Höhe der Tafel:
60
Breite der Tafel:
90
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.