Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Plakatständer, DIN A0, Aluminiumrahmen, PVC-Schutzfolie, wetterfest
Artikel-Nr.:
     C1011-1902204
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902204
EAN/GTIN:
     5028252193580
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Plakatständer, DIN A0. Plakatständer mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand. Rahmen: Aluminium, 32 mm breit. Format: 900 x 1440 x 790 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A0. Mit blendfreier PVC-Schutzfolie. Rahmen mit spezieller Dichtung. Wetterfest und spritzwassergeschützt. Extra stabil durch eine Stahlrückwand.
Tiefe:
79
Material des Rahmens:
Aluminium
magnethaftend:
Nein
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe:
144
Breite:
90
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902373
ab € 20,78*
Zubehör
Nobo
1902206
ab € 98,59*
Zubehör
Nobo
1902207
ab € 79,66*
Zubehör
Nobo
1902205
ab € 136,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.